- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品
- ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア
- カブ ボックスのおすすめ人気ランキング
カブ ボックスのおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新423件の「カブ ボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スーパーカブ リアボックス」、「クロスカブ リアボックス」、「荷箱」などの商品も取り扱っております。
カギ付きのため電動工具などの収納にも安心な収納ボックスです。ステンレスワイヤーバックルを使用しているので、強度が優れています。
フタの内側にはパッキン材を使用しており、内部にホコリや水が入りにくくなっているので錆びやすい工具やパーツの保管にも適しています。
職人の車載ラックのシリーズ商品です。
トラスコ品番
855-6990
フタ
あり
コンテナ種類
ベタ目
フタの種類
バックル式
有効内寸法・奥行(mm)
290
有効内寸法・高さ(mm)
285
有効内寸法・幅(mm)
360
1個
¥3,598
税込¥3,958
欠品中
【耐荷重80kg】カギ付きの多目的収納ボックスです。ステンレスワイヤーバックルを使用しているので、強度が優れています。フタの内側にはパッキン材を使用していますので、内部に雨水やホコリが入りにくくなっています。底部にはベルト穴付きで、バイクの荷台等に固定可能で落下防止に。鍵付きなので中身の盗難防止にも。同商品でスタッキング可能。
用途屋外・屋内の収納に
付属品
鍵2本
材質
バックルワイヤー部:ステンレス、カギ:スチール、パッキン:EVA
質量(kg)
2.12
材質(本体)
ポリプロピレン
耐荷重(kg)
80
外寸法・幅(mm)
455
外寸法・高さ(mm)
351
関連資料
アイリスオーヤマ_RVBOXシリーズ_ラインナップ表(0.35MB)
外寸法・奥行(mm)
361
有効内寸法・奥行(mm)
285
有効内寸法・高さ(mm)
290
有効内寸法・幅(mm)
360
縦置き・横置きが可能。
容量(L)
約58
材質
ABS樹脂
高さ(mm)
315
寸法(幅W×長さL)(mm)
385×485
許容積載荷重(kg)
10
適合車種
CROSSCUB (JA10)、BENLY/BENLY PRO/BENLY110/BENLY110 PRO (AA05/JA09-1100001~)、SUPERCUB50/SUPERCUB110 (AA04/JA10)、BENLY/BENLY PRO/BENLY110/BENLY110 PRO (AA03/JA09-1000001~1099999)、スーパーカブ110 (JA07)
ビジネスバイク用。銀行・OAメンテナンス関連業務に最適です。また、レジャー(釣具入れ)等の目的でもご利用が可能です。耐久性強ヒンジ。頻繁に行う蓋の開閉に耐える強化ステンレスを採用。開蓋時一定の位置で約90度止まるため、開閉操作が簡単で安全です。耐久性強化厚板。開閉時負荷のかかるヒンジ取付部分のFRPの層(肉厚)を増やし、耐久性を強化しました。防水・防塵用ラバー。雨水、ほこり等の浸入がしづらいオリジナルラバーを使用しました。盗難防止用錠前。回転フック式で、鍵でロックする錠前を採用、施錠後はビス取付部分が見えないため、盗難防止に最適。オールステンレス製で錆に強い仕上げです。防錆・軽量・耐久性。材質がFRP製のため、錆びる心配がありません。しかも軽量で、強度も抜群、塗装時の色落ちの心配も少なく走行時のノイズも発生しにくくなっています。純正キャリア(デッキ)対応です。(汎用ステーが付属しています。)
用途A4ファイルが収納可能。シリーズ最小モデル。自転車に最適。
容量(L)
24
質量(kg)
2.0
外寸(mm)
310×390×260
内寸(mm)
280×370×220
適合車種
スーパーカブ( STD、DX、 CUSTOM、プロ ) バーディー、スーパーモレ、ジャイロX(純正キャリア)、自転車、電動自転車等
密閉効果が高く、耐久性に優れたステンレス製の大型バックルを採用したストッカーです。ベランダや軒下の多目的収納に最適です。フタのフランジ部分にはパッキン材を使用しているので、雨水やホコリの侵入を防ぎます。またゴミの仮置き時、灯油の保管時の気になる臭いを防ぐことができます。大型バックルには市販の南京錠(シャックル径が5mm以下のもの)を取り付けることができます。フタの天面がフラットなので、店頭で積み重ねた時に安定感があります。
ツーリングから通勤まで対応のテールボックスです。取付ベースは樹脂プレートを採用しています。
バックレストも標準で装備しています。30Lサイズでフルフェイスやヘルメットやレインコート、手袋の収納に大変便利です。
リフレクター(反射板)付なので夜間走行の安全性もあります。
用途バイク用。荷物の収納に。
容量(L)
30
付属品
キー2個、荷台取付用ステー大:80mm×19mm 小:21mm×21mm
質量(kg)
2.7
タイプ
固定式
外形寸法(mm)
410×400×300
最大積載量(kg)
3
取扱説明書
(1.6MB)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。
主な適合車種
スーパーカブ110(12/JA10)・50(12/AA04)。110プロ(12/JA10)・50プロ(12/AA04)は純正キャリア形状が異なる為不可。
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
新開発独自の機構による収納トレイを標準装備。フックはワンタッチロックタイプを採用(鍵付)インジゲーター(青→赤)により施錠の確認が容易です。ひとつの錠前でメインスペース、収納スペースが施錠できるため、鍵の管理が楽になります。ダンパーヒンジの採用により急激にフタがしまりません。収納スペースはメインスペースと独立している構造のため、雨具など濡れた物を入れてもメインスペースは濡れずにすみます。純正キャリア(デッキ)対応です。(汎用ステーが付属しています。)
色
白
容量(L)
66
質量(kg)
6.5
外寸(mm)
470×480×405
内寸(mm)
460×475×305
適合車種
スーパーカブ( STD、DX、 CUSTOM、プロ ) バーディー、スーパーモレ、ジャイロX(純正キャリア)、自転車、電動自転車等
密閉効果が高く、耐久性に優れたステンレス製の大型バックルを採用したストッカーです。
ベランダや軒下の多目的収納に最適です。
フタのフランジ部分にはパッキン材を使用しているので、雨水やホコリの侵入を防ぎます。
またゴミの仮置き時、灯油の保管時の気になる臭いを防ぐことができます。
大型バックルには市販の南京錠(シャックル径が5mm以下のもの)を取り付けることができます。
フタの天面がフラットなので、店頭で積み重ねた時に安定感があります。
材質
本体・フタ:ポリプロピレン、バックル:ステンレススチール、パッキン:EVA
色
アイボリー/ベージュ
質量(g)
2460
容量(L)
69
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
548×470×498
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:450×370×370mm、フタ取付時:450×370×440mm
収納の目安
一般的な18L・20Lのポリタンク2個(※一部特殊なサイズは除く。)
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
多目的収納に便利なストッカーです。フタの天面がフラットなので、積み重ねた時の安定感があります。
色
グリーン/グレー
材質(本体)
ポリプロピレン
フタ
あり
耐久性に優れた収納ボックス。耐荷重は80kgf(蓋)なので、踏み台や椅子としても使用できます。DIY用品、工具、アウトドア、カー用品の収納に最適。
材質
バックル:ABS樹脂
色
サンドベージュ
材質(本体)
ポリプロピレン
材質(フタ)
ポリプロピレン(PP)
RoHS指令(10物質対応)
対応
収納物のサイズや用途で選べる3サイズ。
車のトランク整理、工具・キャンプ用品・日用品の収納に最適!
スタッキング機能搭載で73Lタイプの上に33Lタイプが2つきれいに積載でき、効率的な収納が可能です。
天板がフラットなフタなので、テーブルや簡易的な作業台として使用することが出来ます。
耐荷重100kgなので、天板に腰を掛けて簡易的なイスとしても使用可能です。
ハンドルが丸みを帯びているので持ちやすく簡単にフタのロックが出来ます。
用途車のトランク整理に、工具・キャンプ用品・日用品の収納に
スタッキング
可
材質
ポリプロピレン(PP)
耐荷重(kg)
100
フタ
フタ付き
外寸法・高さ(mm)
380
外寸法・奥行(mm)
400
軽量かつ頑丈、搬送用、多目的に収納できます。内装がウレタン製スポンジなので、ケースの内側は傷が付きにくく、収納物を衝撃から保護します。
仕様
ひねりロック
材質
本体:アルミ合金、ハンドル:スチール
取付穴径(Φmm)
(シリンダ錠)6.5
鍵
鍵別売
耐久性強ヒンジ。頻繁に行うフタの開閉に耐える強化ステンレスを採用。開蓋時一定の位置で約90度に止まるため開閉操作が簡単で安全です。耐久性強化厚板。開閉時負荷のかかるヒンジ取付部分のFRPの層(肉厚)を増やし、耐久性を強化しました。防水、防塵用ラバー。雨水、ほこり等の浸入がしづらいオリジナルラバーを使用しました。盗難防止用錠前。回転フック式で鍵でロックする錠前を採用、施錠後はビス取付部分が見えないため、盗難防止に最適。オールステンレス製で錆びに強い仕上げです。防錆、軽量、耐久性。材質がFRP製のため錆びる心配がありません。しかも軽量で強度も抜群、塗装時の色落ちの心配も少なく、走行時のノイズも発生しにくくなっています。A3サイズの書類やファイル、ヘルメット、雨具が充分収納可能です。
用途ビジネスバイク用。銀行、OAメンテナンス関連業務に最適です。またレジャー(釣具入れ)等の目的でもご利用が可能です。
容量(L)
56
質量(kg)
3.6
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×370×330
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
470×390×360
バイクから自転車まで汎用性が高いロック付きのリアボックスです。(自転車に取り付ける場合は専用の「荷箱用サブキャリア(別売)」と併せることで取り付け可能です。)
従来製品よりロック本体をバージョンアップさせることで高い信頼性を確保しました。
スチールの表面を粉体(エポキシ)塗装加工することで美しい仕上がりになっています。
高さの異なる3種類のサイズ展開で、用途に応じた選択が可能です。
用途バイク・自転車兼用リアボックス
色
ブラック
付属品
取付金具
材質
スチール
加工
粉体塗装
【耐荷重80kg】カー&レジャー用品を収納するのに最適なRV BOXです。ベンチや踏み台としても使用でき便利です。持ち手が丸くなっており、長時間持っても手が痛くならないようになっています。スタッキングしやすい形状で重ねた時にずれを防止します。
用途車のトランク整理に、工具・キャンプ用品・日用品の収納に
質量(kg)
2.96
容量(L)
約57
耐荷重(kg)
80
ベランダや軒下、アウトドア用品などの多目的収納に便利な深型のストッカーです。深型なので、ポリタンクに電動式ポンプを付けたままでも収納することができます(電動式ポンプが密閉できない場合は危険ですので、必ずポリタンクのフタをしっかり閉めて下さい)。鍵穴には市販の南京錠(シャックル径が5mm以下のもの)を取り付けることができます。フタの天面がフラットなので、店頭で積み重ねた時の安定感があります。
質量(kg)
5.33
材質(本体)
ポリプロピレン
フタ
あり
外寸法・幅(mm)
780
外寸法・高さ(mm)
610
外寸法・奥行(mm)
460
有効内寸法・奥行(mm)
355
有効内寸法・高さ(mm)
本体:550、フタ取付時:570
有効内寸法・幅(mm)
675
適合車種は50ccスクーター及び自転車です。また自転車にも取りつけが可能な仕様です。カギ付きでひったくり対策にも効果があります。
容量(L)
24
付属品
取付用パーツ
質量(g)
約1490
外形寸法(mm)
420×310×280
内形寸法(mm)
385×285×270
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS2指令に対応しています。
種別
カブセ防水蓋
タイプ
HI
材質
樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
ヘルメットや雨具の収納におすすめな樹脂製の自転車用リアボックスです。
ボックス内へ雨の侵入を防ぐフタ付き設計です。
簡易シリンダーロックの搭載でフタを施錠することが可能なため、積荷の盗難防止に役立ちます。
トランク後面のロゴはリフレクターシールになっており、夜間走行時には後続車両へのアピール効果を発揮します。
用途自転車に取り付けるBOX
付属品
取り付けボルト(M5x25mm)×2本、取り付けステー×2枚、固定用補強板×2枚、シリンダーキー×2個
材質
樹脂
寸法(mm)
(上口)220~150×385、(下底)185~120×345
高さ(mm)
200~190
質量(g)
500
容量(L)
約10
適合車種
一般的なリアキャリア装着車